ROHM AC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード48467668 品番BP5033-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:10 、 限界電流:100mA 、 寸法:28.2 x 10.5 x 15.5mm 、 長さ:28.2mm 、 幅:10.5mm 、 高さ:15.5mm 、 入力電圧 Max:170 V 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 出力電流 Max:100mA 、 出力電圧 Max:13.4 V 、 入力電圧 Min:113 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 入力電圧範囲:113 → 170 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする