ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM AC/DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
48467686
品番
BP5037B15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:10 、 限界電流:200mA 、 寸法:28.2 x 9 x 16.8mm 、 長さ:28.2mm 、 幅:9mm 、 高さ:16.8mm 、 入力電圧 Max:170 V 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 出力電流 Max:170mA 、 出力電圧 Max:16.1 V 、 入力電圧 Min:113 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 出力電圧範囲:13.9 → 16.1 V