ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ROHM 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48475404
品番
BU1DUA3WNVX-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドロップアウト電圧 @ 最大電流:380mV 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SSON 、 出力電流 Max:300mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.7 V 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 ピン数:4 、 極性:正 、 精度:±1% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:1mm