Rosemount 振動式レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:ダイレクトロード 、 本体材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:500 mA 、 最大圧力:100バール 、 シリーズ:Rosemount 2110 、 Rosemount 2110振動式レベルスイッチ. Rosemount 2110、小型振動式フォーク液面スイッチ Rosemount 2110は、コンパクトなモデルで、特に小型の容器やパイプへの設置及び大容量のOEM用途に適しています。 低レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内の液体がフォークを通って流出し、固有周波数の変化が電子的に検出されると、出力状態が切り替えられます。 高レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内で液体が上昇し、フォークに接触すると、出力状態が切り替えられます。. 小型軽量設計 業界標準のDIN43650プラグ / ソケットで迅速な配線接続を実現 磁気テストポイントにより機能テストが簡単 ハートビートLEDで機器の動作状況を視覚的に表示 注文コード48477976 品番211002R2NA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥156,596
販売価格(税別)
142,360
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:ダイレクトロード 、 本体材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:500 mA 、 最大圧力:100バール 、 シリーズ:Rosemount 2110 、 Rosemount 2110振動式レベルスイッチ. Rosemount 2110、小型振動式フォーク液面スイッチ Rosemount 2110は、コンパクトなモデルで、特に小型の容器やパイプへの設置及び大容量のOEM用途に適しています。 低レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内の液体がフォークを通って流出し、固有周波数の変化が電子的に検出されると、出力状態が切り替えられます。 高レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内で液体が上昇し、フォークに接触すると、出力状態が切り替えられます。. 小型軽量設計 業界標準のDIN43650プラグ / ソケットで迅速な配線接続を実現 磁気テストポイントにより機能テストが簡単 ハートビートLEDで機器の動作状況を視覚的に表示 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする