内容量1個
仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:PNP 、 本体材質:ステンレススチール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:500 mA 、 最大圧力:100バール 、 シリーズ:Rosemount 2110 、 Rosemount 2110振動式レベルスイッチ. Rosemount 2110、小型振動式フォーク液面スイッチ Rosemount 2110は、コンパクトなモデルで、特に小型の容器やパイプへの設置及び大容量のOEM用途に適しています。 低レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内の液体がフォークを通って流出し、固有周波数の変化が電子的に検出されると、出力状態が切り替えられます。 高レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内で液体が上昇し、フォークに接触すると、出力状態が切り替えられます。. 小型軽量設計 業界標準のDIN43650プラグ / ソケットで迅速な配線接続を実現 磁気テストポイントにより機能テストが簡単 ハートビートLEDで機器の動作状況を視覚的に表示
注文コード48477985
品番211010A1NA