内容量1個
仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 本体材質:ガラス繊維入りナイロン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 最大圧力:100バール 、 ガスケット材:ノンアスベストカーボンファイバ 、 基準適合:ABS, ATEX, CE, CSA, FM, GL, SIL, SRS 、 Rosemount 2120振動式レベルスイッチ. この2120は、高 / 低レベルのアラーム用途において簡便さ、使いやすさ、及び信頼性を発揮する、普及型の製品です。 低レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内の液体がフォークを通って流出し、固有周波数の変化が電子的に検出されると、出力状態が切り替えられます。 高レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内で液体が上昇し、フォークに接触すると、出力状態が切り替えられます。. 8 / 16 mA (オフ / オン)、直接負荷、PNP、リレー、又はNAMURスイッチ出力電子部品(タイプにより異なる) 側面、上部、又は下部取り付けに対応するねじ式プロセス接続 付属のケーブルグランド及びブランキングプラグ(ケーブルは別売り)に対応するM20コンジットエントリ x 2 ドライ「オン」又はウェット「オン」モード及び切り替え遅延の選択が簡単 磁気テストポイントにより機能テストが簡単
注文コード48478003
品番2120D1AH1I1AA0000