Rosemount 振動式レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:NAMUR 、 本体材質:ガラス繊維入りナイロン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:2.5 mA 、 最大圧力:100バール 、 ガスケット材:ノンアスベストシート 、 危険区域認証:ATEX 、 Rosemount 2120振動式レベルスイッチ. この2120は、高 / 低レベルのアラーム用途において簡便さ、使いやすさ、及び信頼性を発揮する、普及型の製品です。 低レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内の液体がフォークを通って流出し、固有周波数の変化が電子的に検出されると、出力状態が切り替えられます。 高レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内で液体が上昇し、フォークに接触すると、出力状態が切り替えられます。. 8 / 16 mA (オフ / オン)、直接負荷、PNP、リレー、又はNAMURスイッチ出力電子部品(タイプにより異なる) 側面、上部、又は下部取り付けに対応するねじ式プロセス接続 付属のケーブルグランド及びブランキングプラグ(ケーブルは別売り)に対応するM20コンジットエントリ x 2 ドライ「オン」又はウェット「オン」モード及び切り替え遅延の選択が簡単 磁気テストポイントにより機能テストが簡単 注文コード48478019 品番2120D1AK1I1AAA0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:NAMUR 、 本体材質:ガラス繊維入りナイロン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 電流 Max:2.5 mA 、 最大圧力:100バール 、 ガスケット材:ノンアスベストシート 、 危険区域認証:ATEX 、 Rosemount 2120振動式レベルスイッチ. この2120は、高 / 低レベルのアラーム用途において簡便さ、使いやすさ、及び信頼性を発揮する、普及型の製品です。 低レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内の液体がフォークを通って流出し、固有周波数の変化が電子的に検出されると、出力状態が切り替えられます。 高レベルアラームとして使用する場合は、タンク又はパイプ内で液体が上昇し、フォークに接触すると、出力状態が切り替えられます。. 8 / 16 mA (オフ / オン)、直接負荷、PNP、リレー、又はNAMURスイッチ出力電子部品(タイプにより異なる) 側面、上部、又は下部取り付けに対応するねじ式プロセス接続 付属のケーブルグランド及びブランキングプラグ(ケーブルは別売り)に対応するM20コンジットエントリ x 2 ドライ「オン」又はウェット「オン」モード及び切り替え遅延の選択が簡単 磁気テストポイントにより機能テストが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする