Rosemount 振動式レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 本体材質:アルミ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 電流 Max:500 mA 、 最大圧力:100バール 、 基準適合:ATEX, CSA, Ex, Ex NEPSI, FM, IEC 、 Rosemount 2130 Vibrating Level Switch. Rosemount ’s 2130 vibrating level sensors work on the principle of a tuning fork to deliver accurate and reliable level measurement unaffected by turbulence, foam, vibration, solids content, coating products, and liquid properties. The switches forks are oscillated at their natural frequency using a piezo- electric crystal. When forks come into contact with a fluid the oscillating frequency change that occurs is detected by the 2130 level switch and causes a change in output state. The 2130 vibrating level sensor is simple to install and requires no calibration or maintenance. Internal diagnostics and LCD lights give a visual indication of the unit ’s operational status and health and a magnetic test point allow for easy functionality checking. Features ; Benefits. Designed for operation in process temperatures from ?40 to 180 ℃ Adjustable switching delay prevents false switching in turbulent or splashing applications ’Fast Drip ’ fork design gives quicker response time when mounted horizontally, especially with viscous liquids Rapid wet-to-dry time for highly responsive switching Fork shape is optimized for hand polishing to meet hygienic requirements No moving parts or crevices for virtually no maintenance Built-in diagnostics continuously check electronic and mechanical health Fork conditions detected including internal and external damage, coated or blocked, and extreme corrosion Ideal for critical alarm duties. Applications. Overfill protection High and low level alarms Pump control or limit detection Run dry or pump protection Hygienic applications High temperature applications 注文コード48478089 品番2130MA2MS1NNBA00001I1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:フォークレベルスイッチ 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 本体材質:アルミ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 電流 Max:500 mA 、 最大圧力:100バール 、 基準適合:ATEX, CSA, Ex, Ex NEPSI, FM, IEC 、 Rosemount 2130 Vibrating Level Switch. Rosemount ’s 2130 vibrating level sensors work on the principle of a tuning fork to deliver accurate and reliable level measurement unaffected by turbulence, foam, vibration, solids content, coating products, and liquid properties. The switches forks are oscillated at their natural frequency using a piezo- electric crystal. When forks come into contact with a fluid the oscillating frequency change that occurs is detected by the 2130 level switch and causes a change in output state. The 2130 vibrating level sensor is simple to install and requires no calibration or maintenance. Internal diagnostics and LCD lights give a visual indication of the unit ’s operational status and health and a magnetic test point allow for easy functionality checking. Features ; Benefits. Designed for operation in process temperatures from ?40 to 180 ℃ Adjustable switching delay prevents false switching in turbulent or splashing applications ’Fast Drip ’ fork design gives quicker response time when mounted horizontally, especially with viscous liquids Rapid wet-to-dry time for highly responsive switching Fork shape is optimized for hand polishing to meet hygienic requirements No moving parts or crevices for virtually no maintenance Built-in diagnostics continuously check electronic and mechanical health Fork conditions detected including internal and external damage, coated or blocked, and extreme corrosion Ideal for critical alarm duties. Applications. Overfill protection High and low level alarms Pump control or limit detection Run dry or pump protection Hygienic applications High temperature applications RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする