Rosemount 振動式レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出タイプ:フォークレベル検出器 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:アルミ 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+260℃ 、 最大圧力:100バール 、 ガスケット材:ノンアスベストカーボンファイバ 、 危険区域認証:ATEX 、 Rosemount 2160振動式レベルスイッチ. Rosemount製の2160振動式レベルスイッチはワイヤレス技術を使用しています。 交換可能な電源モジュールで駆動し、Rosemountのワイヤードポイントレベル測定技術の機能と利点すべてを備えた2160レベルスイッチは、ワイヤを使用するとコストがかかる用途や、ワイヤの届かない場所に最適です。振動式のレベルセンサは、チューニングフォークの原理を使用して乱流、気泡、振動、固形分、コーティング製品、液体特性の影響を受けない正確で信頼性の高いレベル測定を実現します。 このスイッチのフォークは圧電結晶を使用して、固有の周波数で振動します。 フォークが液体と接触すると、振動周波数が変化します。この変化は2160レベルスイッチによって検出され、出力状態に反映されます。 2160振動式レベルセンサは取り付けが簡単で、較正やメンテナンスが不要です。 内部診断とLCDライトでユニットの動作状態とヘルスが視覚的に表示されます。また、磁気テストポイントを使用することで、簡単に機能を確認できます。特長及び利点. 設計された温度範囲 -40 → 150 ℃ フィールドコミュニケータ又はAMSを使用した電子セルフチェック、状態監視、アラート ソフトウェアで調整可能な切り替え遅延で、乱流や飛沫の用途における間違ったスイッチングを防止 スイッチ出力状態やその他の変数のワイヤレス及び暗号化されたデジタル通信 Fast Dripフォークによって応答時間を短縮 衛生要件を満たすため、手研磨用に最適化されたフォーク形状 可動部品や割れ目がないので、メンテナンスがほとんど不要 注文コード48478107 品番2160XD8ES1NNBA00001I1WA3WK1M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出タイプ:フォークレベル検出器 、 取り付けタイプ:側面又は上部取り付け 、 スイッチ出力:リレー 、 本体材質:アルミ 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+260℃ 、 最大圧力:100バール 、 ガスケット材:ノンアスベストカーボンファイバ 、 危険区域認証:ATEX 、 Rosemount 2160振動式レベルスイッチ. Rosemount製の2160振動式レベルスイッチはワイヤレス技術を使用しています。 交換可能な電源モジュールで駆動し、Rosemountのワイヤードポイントレベル測定技術の機能と利点すべてを備えた2160レベルスイッチは、ワイヤを使用するとコストがかかる用途や、ワイヤの届かない場所に最適です。振動式のレベルセンサは、チューニングフォークの原理を使用して乱流、気泡、振動、固形分、コーティング製品、液体特性の影響を受けない正確で信頼性の高いレベル測定を実現します。 このスイッチのフォークは圧電結晶を使用して、固有の周波数で振動します。 フォークが液体と接触すると、振動周波数が変化します。この変化は2160レベルスイッチによって検出され、出力状態に反映されます。 2160振動式レベルセンサは取り付けが簡単で、較正やメンテナンスが不要です。 内部診断とLCDライトでユニットの動作状態とヘルスが視覚的に表示されます。また、磁気テストポイントを使用することで、簡単に機能を確認できます。特長及び利点. 設計された温度範囲 -40 → 150 ℃ フィールドコミュニケータ又はAMSを使用した電子セルフチェック、状態監視、アラート ソフトウェアで調整可能な切り替え遅延で、乱流や飛沫の用途における間違ったスイッチングを防止 スイッチ出力状態やその他の変数のワイヤレス及び暗号化されたデジタル通信 Fast Dripフォークによって応答時間を短縮 衛生要件を満たすため、手研磨用に最適化されたフォーク形状 可動部品や割れ目がないので、メンテナンスがほとんど不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする