RS PRO 2ポート 配線ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:配線ボックス●インタフェースタイプ:パンチダウン●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:2●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレートスルー●長さ:25mm●幅:25mm●深さ:45mm●カテゴリ5インライン配線ボックス. RS Proのこのカテゴリ5配線ボックスは、規格の整合性を維持したままで確実なインラインケーブル接続を実現します。小型プラスチックケース内の基板実装パンチダウンブロック及びケーブルタイストレインリリーフで構成されています。接続がケースにはっきりと表示されているため、配線シーケンス通りに配線可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. シールドなし(UTP)とシールドあり(STP)のタイプを用意. 業界標準のパンチダウン終端にするには、品番 ; 472-6740 472-6740 又は品番 ; 470-128 470-128 のパンチダウン工具を使用. 寸法 L 45 mm x W 25 mm x H 25 mm. 黒 注文コード48483208 品番340-9652
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:配線ボックス●インタフェースタイプ:パンチダウン●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:2●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレートスルー●長さ:25mm●幅:25mm●深さ:45mm●カテゴリ5インライン配線ボックス. RS Proのこのカテゴリ5配線ボックスは、規格の整合性を維持したままで確実なインラインケーブル接続を実現します。小型プラスチックケース内の基板実装パンチダウンブロック及びケーブルタイストレインリリーフで構成されています。接続がケースにはっきりと表示されているため、配線シーケンス通りに配線可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. シールドなし(UTP)とシールドあり(STP)のタイプを用意. 業界標準のパンチダウン終端にするには、品番 ; 472-6740 472-6740 又は品番 ; 470-128 470-128 のパンチダウン工具を使用. 寸法 L 45 mm x W 25 mm x H 25 mm. 黒 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする