内容量1個
仕様タイプ:配線ボックス●インタフェースタイプ:パンチダウン●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレートスルー●長さ:25mm●幅:25mm●深さ:45mm●カテゴリ5インライン配線ボックス. RS Proのこのカテゴリ5配線ボックスは、規格の整合性を維持したままで確実なインラインケーブル接続を実現します。小型プラスチックケース内の基板実装パンチダウンブロック及びケーブルタイストレインリリーフで構成されています。接続がケースにはっきりと表示されているため、配線シーケンス通りに配線可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. シールドなし(UTP)とシールドあり(STP)のタイプを用意. 業界標準のパンチダウン終端にするには、品番 ; 472-6740 472-6740 又は品番 ; 470-128 470-128 のパンチダウン工具を使用. 寸法 L 45 mm x W 25 mm x H 25 mm. 黒
注文コード48483217
品番340-9646