RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO BNCコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:4GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:リバース●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNC圧着逆極性バルクヘッドジャック. オス / メスコネクタの誘電体及びコンタクトの構成が標準のBNCの構成と入れ替わっています。
注文コード
48485046
品番
546-2784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●バルクヘッド:あり●動作周波数:4GHz●ボディめっき:ニッケル●極性:リバース●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●BNC圧着逆極性バルクヘッドジャック. オス / メスコネクタの誘電体及びコンタクトの構成が標準のBNCの構成と入れ替わっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応