RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO BNCコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●バルクヘッド:あり●動作周波数:4GHz●ボディめっき:銀●極性:ノーマル●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●BNC圧着プラグ / ジャック
注文コード
48485055
品番
546-4207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:50Ω●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●ケーブルタイプ:RG58●バルクヘッド:あり●動作周波数:4GHz●ボディめっき:銀●極性:ノーマル●コンタクト材質:銅●コンタクトめっき:銀●BNC圧着プラグ / ジャック