RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO BNCコネクタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スクリュー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●シリーズ:CP3
注文コード
48485098
品番
175-0160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スクリュー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●シリーズ:CP3
RoHS指令(10物質対応)
対応