RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:64mm●幅:30mm●深さ:38mm●重量:178g●寸法:64 x 30 x 38 mm
注文コード
48488047
品番
177-0121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:64mm●幅:30mm●深さ:38mm●重量:178g●寸法:64 x 30 x 38 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応