RS PRO DCソレノイド プルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:35.5mm●幅:25.4mm●深さ:31.8mm●重量:160g●寸法:35.5 x 25.4 x 31.8 mm 注文コード48488056 品番177-0123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様駆動タイプ:プル●電源電圧:24 V●長さ:35.5mm●幅:25.4mm●深さ:31.8mm●重量:160g●寸法:35.5 x 25.4 x 31.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする