RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:6 V●長さ:40mm●幅:24mm●深さ:29mm●重量:147g●寸法:40 x 24 x 29 mm
注文コード
48488117
品番
177-0119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●電源電圧:6 V●長さ:40mm●幅:24mm●深さ:29mm●重量:147g●寸法:40 x 24 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応