画像準備中

RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルサイズ:16 AWG●コンタクトタイプ:パワー●定格電流:10A●端子方法:はんだ●長さ:21.73mm●ハイブリッドD-Subコネクタパワーコンタクト. ハイブリッドミックスコンタクトD-Subコネクタで使用されるパワーコンタクトシリーズ(代表品番 ; 160-0415 160-0415 )。 このオス / メスパワーコンタクトは金めっきを施され、AWG 12、AWG 14、及びAWG 16ワイヤサイズに対応します。 注文コード48491109 品番251-526
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●ケーブルサイズ:16 AWG●コンタクトタイプ:パワー●定格電流:10A●端子方法:はんだ●長さ:21.73mm●ハイブリッドD-Subコネクタパワーコンタクト. ハイブリッドミックスコンタクトD-Subコネクタで使用されるパワーコンタクトシリーズ(代表品番 ; 160-0415 160-0415 )。 このオス / メスパワーコンタクトは金めっきを施され、AWG 12、AWG 14、及びAWG 16ワイヤサイズに対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする