内容量1個
仕様コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:057●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●定格電圧:300 V●ハウジング材質:ガラス繊維強化PET●ヘッダの全長:7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適
注文コード48493175
品番482-238