内容量1個
仕様コンタクト数:34 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:057 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 定格電圧:300 V 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 ヘッダの全長:7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適
注文コード48493184
品番482-244