画像準備中

RS PRO IDCコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:40 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:057 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 定格電圧:300 V 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 ヘッダの全長:7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適 注文コード48493193 品番482-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:40 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 ボディ向き:ライトアングル 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:057 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 定格電圧:300 V 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PET 、 ヘッダの全長:7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする