画像準備中

RS PRO IDCコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:34 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 BT224タイプコネクタ. BT224スタイルのプラグとソケットは、グレーのガラス繊維入りポリエステル製で、高品質な金めっきコンタクトが装着されています。 オスヘッダにはロングロックレバーがあり、かん合したコネクタと成形極性キーのロックと解放に使用できます。 完全被覆により、レセプタクルの誤接続を防ぐことができます。 プラグはすずめっきの丸型終端ピン(2.54 mmピッチ)を採用し、はんだ付け性を向上させています。ストレート型と90°型のタイプがあります。 コネクタ取り付け穴の寸法は2.55 mmで、推奨される基板取り付け穴のサイズは2.9 mmです。 ケーブル取り付けソケットはプリロードスナップ機構を採用し、ケーブルを正確に揃えることができます。また、1.27 mmのSpeedblocRリボンケーブルへのすばやい終端処理を可能にしています。 バス相互接続やデイジーチェーン用途に最適です。 ソケットは、効果的に極性化を行うための2倍の深さを持つ極性化溝を備えたソケットハウジング、ケーブル位置決め / ロッククリップ、ケーブルストレインリリーフの3つのパーツで構成されます。. プラグ. オスヘッダにはロングロックレバーがあり、かん合したコネクタと成形極性キーのロックと解放に使用可能 完全被覆により誤かん合を防止 すずめっきの丸型ピンを2.54 mmピッチで配置 取り付け穴 2.55 mm、基板取り付け穴 2.9 mm. ソケット. 2倍の深さを持つ極性化溝を備えたソケットハウジング、ケーブル位置決め / ロッククリップ、ケーブルストレインリリーフで構成 プリロードスナップ機構でケーブルを正確に揃えて、1.27 mmのSpeedblocRリボンケーブルへのすばやい終端処理が可能 SpeedblocRリボンケーブルの「ケーブル」セクションを参照 注文コード48493245 品番458-443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:34 、 行数:2 、 オス・メス:オス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:3A 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:AWH 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 BT224タイプコネクタ. BT224スタイルのプラグとソケットは、グレーのガラス繊維入りポリエステル製で、高品質な金めっきコンタクトが装着されています。 オスヘッダにはロングロックレバーがあり、かん合したコネクタと成形極性キーのロックと解放に使用できます。 完全被覆により、レセプタクルの誤接続を防ぐことができます。 プラグはすずめっきの丸型終端ピン(2.54 mmピッチ)を採用し、はんだ付け性を向上させています。ストレート型と90°型のタイプがあります。 コネクタ取り付け穴の寸法は2.55 mmで、推奨される基板取り付け穴のサイズは2.9 mmです。 ケーブル取り付けソケットはプリロードスナップ機構を採用し、ケーブルを正確に揃えることができます。また、1.27 mmのSpeedblocRリボンケーブルへのすばやい終端処理を可能にしています。 バス相互接続やデイジーチェーン用途に最適です。 ソケットは、効果的に極性化を行うための2倍の深さを持つ極性化溝を備えたソケットハウジング、ケーブル位置決め / ロッククリップ、ケーブルストレインリリーフの3つのパーツで構成されます。. プラグ. オスヘッダにはロングロックレバーがあり、かん合したコネクタと成形極性キーのロックと解放に使用可能 完全被覆により誤かん合を防止 すずめっきの丸型ピンを2.54 mmピッチで配置 取り付け穴 2.55 mm、基板取り付け穴 2.9 mm. ソケット. 2倍の深さを持つ極性化溝を備えたソケットハウジング、ケーブル位置決め / ロッククリップ、ケーブルストレインリリーフで構成 プリロードスナップ機構でケーブルを正確に揃えて、1.27 mmのSpeedblocRリボンケーブルへのすばやい終端処理が可能 SpeedblocRリボンケーブルの「ケーブル」セクションを参照

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする