内容量1個
仕様コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫●シリーズ:AWP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V ac●ハウジング材質:PBT●BT224タイプコネクタ. BT224スタイルのプラグとソケットは、グレーのガラス繊維入りポリエステル製で、高品質な金めっきコンタクトが装着されています。 オスヘッダにはロングロックレバーがあり、かん合したコネクタと成形極性キーのロックと解放に使用できます。 完全被覆により、レセプタクルの誤接続を防ぐことができます。 プラグはすずめっきの丸型終端ピン(2.54 mmピッチ)を採用し、はんだ付け性を向上させています。ストレート型と90°型のタイプがあります。 コネクタ取り付け穴の寸法は2.55 mmで、推奨される基板取り付け穴のサイズは2.9 mmです。 ケーブル取り付けソケットはプリロードスナップ機構を採用し、ケーブルを正確に揃えることができます。また、1.27 mmのSpeedblocRリボンケーブルへのすばやい終端処理を可能にしています。 バス相互接続やデイジーチェーン用途に最適です。 ソケットは、効果的に極性化を行うための2倍の深さを持つ極性化溝を備えたソケットハウジング、ケーブル位置決め / ロッククリップ、ケーブルストレインリリーフの3つのパーツで構成されます。. プラグ. オスヘッダにはロングロックレバーがあり、かん合したコネクタと成形極性キーのロックと解放に使用可能 完全被覆により誤かん合を防止 すずめっきの丸型ピンを2.54 mmピッチで配置 取り付け穴 2.55 mm、基板取り付け穴 2.9 mm. ソケット. 2倍の深さを持つ極性化溝を備えたソケットハウジング、ケーブル位置決め / ロッククリップ、ケーブルストレインリリーフで構成 プリロードスナップ機構でケーブルを正確に揃えて、1.27 mmのSpeedblocRリボンケーブルへのすばやい終端処理が可能 SpeedblocRリボンケーブルの「ケーブル」セクションを参照
注文コード48493279
品番458-516