RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)1.8→3.3dc 仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途 注文コード48501033 品番130-2268
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途 長さ(mm)22.2 定格電圧(V)1.8→3.3dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)2800 強度2800mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする