RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)110ac 仕様2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ 注文コード48501119 品番848-4516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ 長さ(mm)38.5 定格電圧(V)110ac 端子の種類ファストン、はんだラグ 取付穴(mm)14 発光色 電球LED 定格電流(mA)6 光度(mcd)7500 強度7500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)10 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする