RS PRO LED表示灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 定格電圧(V)24ac/dc 仕様RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。赤、黄、緑の3色を用意しています。操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 注文コード48503334 品番212-395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は発光色・定格電圧・仕様など1206種類から選べます 他の種類を見る
仕様RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。赤、黄、緑の3色を用意しています。操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。. LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。. これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。 長さ(mm)41 定格電圧(V)24ac/dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 電球LED 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 強度50mcd RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5 IP評価IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする