RS PRO Nozzle Band Heater

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バンドヒーターのタイプ:ノズルヒーター●許容入力:375 W●電源電圧:230 V●バンド寸法:60 x 38mm●高さ:38mm●直径:60 mm●ノズルヒーター. RS Proノズルヒーターは、最適な性能が得られるように最高品質の材質を使用して設計されています。 このヒーターは、プラスチック産業で最もよく使用されていますが、最高1000 °Fの用途にも使用可能です。. 耐熱 / 耐酸化金属シース 最高級のマイカ絶縁体により、高温下での優れた電気的絶縁と耐湿性を実現 クランプバンドは低熱膨張性スチール構造になっており、高温下でクランプ圧力を維持 均等に巻かれたニッケル / クロミウム抵抗線で、均一な熱分布及び確実な精度を実現 標準10インチのガラス繊維リードワイヤ 注文コード48508609 品番920-9984
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様バンドヒーターのタイプ:ノズルヒーター●許容入力:375 W●電源電圧:230 V●バンド寸法:60 x 38mm●高さ:38mm●直径:60 mm●ノズルヒーター. RS Proノズルヒーターは、最適な性能が得られるように最高品質の材質を使用して設計されています。 このヒーターは、プラスチック産業で最もよく使用されていますが、最高1000 °Fの用途にも使用可能です。. 耐熱 / 耐酸化金属シース 最高級のマイカ絶縁体により、高温下での優れた電気的絶縁と耐湿性を実現 クランプバンドは低熱膨張性スチール構造になっており、高温下でクランプ圧力を維持 均等に巻かれたニッケル / クロミウム抵抗線で、均一な熱分布及び確実な精度を実現 標準10インチのガラス繊維リードワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
部品交換

9月初めに購入
通常使用し11月下旬に壊れました
あまりにも早いので返品したいくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする