共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の リール
BJ イカダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
70(右巻き)
注文コード
48510667
品番
70 (右巻き)
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
70mmの大口径スプールにギヤー比4.7とハイスペック仕様のイカダリールの登場。こだわりのサミングゾーンも搭載した新世代リールです。
種別
70(右巻き)
ベアリング
(ボール/ローラー)8/1
ハンドル長さ(mm)
90
自重(g)
210
ギア比
4.7
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)86
最大ドラグ(kg)
1.3
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-100