曜日別特売
100XH (右巻き) 23 アドミラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511200

23 アドミラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個種別100XH(右巻き)注文コード48511200品番100XH (右巻き)
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

「HYPERDRIVE DESIGN」搭載のNEW ADMIRA。
軽さと剛性を兼ね備えたスペシャルモデル。
キャスティング性能が高いMAGFORCEブレーキとTWSとの相乗効果で届かなかったポイントも攻略することが可能。
さらにアングラーの高揚感を高めるドラグ引出しクリックも採用。
カワハギ、タチウオ、マルイカ、カレイやライトソルトでの使用も出来るハイクオリティモデル。
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。

種別100XH(右巻き)幅(mm)スプール:21ベアリング(ボール/ローラー)8/1寸法(Φmm)スプール:30ハンドル長さ(mm)100自重(g)155ギア比8.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76最大ドラグ(kg)4.5糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする