RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO USBコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48511655
品番
175-0151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:メス, オス●端子方法:スクリュー●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:パネルマウント●ポート数:2●USBバージョン:2.0●シリーズ:CP3
RoHS指令(10物質対応)
対応