890-2771 RS PRO Variac RS PRO 48511899

RS PRO Variac

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次定格電圧:240V 、 二次定格電圧:0 → 240 V, 0 → 270 V 、 定格電力:1.2kVA 、 取付タイプ:表面実装 、 ノブの回転:時計回り 、 位相数:1 、 出力数:1 、 終端タイプ:ワイヤ終端処理 、 重さ:6kg 、 寸法:175 x 175 x 102mm 、 二次電流:5A 、 奥行き:102mm 、 長さ:175mm 、 幅:175mm 、 ケースなし可変変圧器. 単相又は三相で使用できる業務用のケースなし可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 これらの変圧器は、エンクロージャ又は保護環境に収める必要があります。. コントロールパネル、エンクロージャ又はプロセス制御装置内に搭載するためのオープンスタイルの堅牢な可変変圧器のシリーズ 動作温度範囲は0 ℃ → 105 ℃です。 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命 0.7、2、3、5、8、10、15、20 Aバージョンを用意 注文コード48511899 品番890-2771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:240V 、 二次定格電圧:0 → 240 V, 0 → 270 V 、 定格電力:1.2kVA 、 取付タイプ:表面実装 、 ノブの回転:時計回り 、 位相数:1 、 出力数:1 、 終端タイプ:ワイヤ終端処理 、 重さ:6kg 、 寸法:175 x 175 x 102mm 、 二次電流:5A 、 奥行き:102mm 、 長さ:175mm 、 幅:175mm 、 ケースなし可変変圧器. 単相又は三相で使用できる業務用のケースなし可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 これらの変圧器は、エンクロージャ又は保護環境に収める必要があります。. コントロールパネル、エンクロージャ又はプロセス制御装置内に搭載するためのオープンスタイルの堅牢な可変変圧器のシリーズ 動作温度範囲は0 ℃ → 105 ℃です。 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命 0.7、2、3、5、8、10、15、20 Aバージョンを用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする