内容量1個
仕様一次定格電圧:240V 、 二次定格電圧:0 → 240 V, 0 → 270 V 、 定格電力:3.6kVA 、 取付タイプ:表面実装 、 ノブの回転:時計回り 、 位相数:1 、 出力数:1 、 終端タイプ:ワイヤ終端処理 、 重さ:13kg 、 寸法:225 x 225 x 135mm 、 二次電流:15A 、 奥行き:135mm 、 長さ:225mm 、 一次定格電流:15A 、 ケースなし可変変圧器. 単相又は三相で使用できる業務用のケースなし可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 これらの変圧器は、エンクロージャ又は保護環境に収める必要があります。. コントロールパネル、エンクロージャ又はプロセス制御装置内に搭載するためのオープンスタイルの堅牢な可変変圧器のシリーズ 動作温度範囲は0 ℃ → 105 ℃です。 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命 0.7、2、3、5、8、10、15、20 Aバージョンを用意
注文コード48511926
品番890-2787