内容量1個仕様一次定格電圧:240V●二次定格電圧:0 → 240 V, 0 → 270 V●定格電力:6.72kVA●取付タイプ:表面実装●ノブの回転:時計回り●位相数:1●出力数:1●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:25kg●寸法:300 x 300 x 225mm●二次電流:28A●奥行き:225mm●長さ:300mm●最大動作周波数:60Hz●ケース入り可変変圧器. 単相又は三相で使用できる業務用のケース入り可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 すべての変圧器は付属のアーススタッドを使用してアースする必要があります。. 床面又は壁面に設置可能な、頑丈な密閉型型可変トランス製品 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 高効率の優れた調整機能 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命注文コード48511978品番890-2825