890-2847 RS PRO Variac RS PRO 48512023

RS PRO Variac

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次定格電圧:240V●二次定格電圧:0 → 240V●定格電力:1.44kVA●取付タイプ:表面実装●ノブの回転:時計回り●位相数:1●出力数:1●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:6.2kg●寸法:165 x 165 x 125mm●二次電流:6A●奥行き:125mm●直径:165mm●長さ:165mm●最大動作周波数:60Hz●密閉型可変変圧器. 業務用の単相密閉型可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 これらのすべての変圧器はケースなしです。エンクロージャ又は保護環境に収める必要があります。. 制御パネル、エンクロージャ、又はプロセス制御装置に埋め込み可能な、オープン型の堅牢な樹脂成形可変トランス製品 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 高効率の優れた調整機能 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命 注文コード48512023 品番890-2847
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次定格電圧:240V●二次定格電圧:0 → 240V●定格電力:1.44kVA●取付タイプ:表面実装●ノブの回転:時計回り●位相数:1●出力数:1●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:6.2kg●寸法:165 x 165 x 125mm●二次電流:6A●奥行き:125mm●直径:165mm●長さ:165mm●最大動作周波数:60Hz●密閉型可変変圧器. 業務用の単相密閉型可変変圧器製品です。 変圧器は、主電源を絶縁するものではありませんが、主電源電圧で動作します。 これらのすべての変圧器はケースなしです。エンクロージャ又は保護環境に収める必要があります。. 制御パネル、エンクロージャ、又はプロセス制御装置に埋め込み可能な、オープン型の堅牢な樹脂成形可変トランス製品 さまざまな定格電流の単相又は3相バージョンを用意 連続可変AC出力電圧、過電圧タップ付き ヘビーデューティ構造 高効率の優れた調整機能 波形歪曲なし 銀めっきが施された整流子 高負荷容量 滑らかなリニア出力 ほぼ不要なメンテナンス 故障なしの長寿命

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする