RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの スイッチング電源関連商品
RS PRO Variac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付タイプ:表面実装●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:5g●寸法:10.5 x 3mm●奥行き:3mm●直径:10.5mm●保護機能:過負荷保護●交換用ブラシ. 可変車載トランス用の交換用ブラシ
注文コード
48512048
品番
890-2888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付タイプ:表面実装●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:5g●寸法:10.5 x 3mm●奥行き:3mm●直径:10.5mm●保護機能:過負荷保護●交換用ブラシ. 可変車載トランス用の交換用ブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応