RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの スイッチング電源関連商品
RS PRO Variac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付タイプ:表面実装●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:10g●寸法:12.5 x 3 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:12.5mm●保護機能:過負荷保護●交換用ブラシ. 可変車載トランス用の交換用ブラシ
注文コード
48512066
品番
890-2894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付タイプ:表面実装●終端タイプ:ワイヤ終端処理●重さ:10g●寸法:12.5 x 3 x 16mm●奥行き:16mm●長さ:12.5mm●保護機能:過負荷保護●交換用ブラシ. 可変車載トランス用の交換用ブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応