内容量1個
仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:ナチュラル 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
注文コード48512206
品番457-908