RS PRO XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:亜鉛 、 定格電流:20A 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 Not Suitable for mains use or domestic applications above 50V. ’EP ’ Series. From RS Pro, A low-power version of the EP LNE connector. Professionally constructed, with zinc shells and integral strain relief sleeve, making it perfect for your application. Areas of use include audio, medical, industrial and communications environments. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Zinc housing material. Current Rating 20 A注文コード48512215品番460-266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:亜鉛 、 定格電流:20A 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 Not Suitable for mains use or domestic applications above 50V. ’EP ’ Series. From RS Pro, A low-power version of the EP LNE connector. Professionally constructed, with zinc shells and integral strain relief sleeve, making it perfect for your application. Areas of use include audio, medical, industrial and communications environments. All models are highly reliable and excellent quality. Features ; Benefits. Zinc housing material. Current Rating 20 A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする