内容量1個仕様コンタクト数:19●オス・メス:メス●取り付けタイプ:XLR等級のパネル取り付け●ボディ向き:ストレート●色:黒●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:プラスチック●RS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容 . 品番 ; 874-1188 874-1188 は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1232 874-1232 は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。注文コード48512249品番874-1232