基板コンパクトシリーズ
信頼のRS Proブランドがお届けするこの3極ソケットは、ラッチ機能、アースコンタクト、及びワイピングアクション対応のスプリングコンタクトを備えています。
また、このコンパクト基板コネクタは、製造が簡単なスナップインレグも備えています。
取り付け穴には木ねじを使用でき、プラスチックケーブル取り付けコネクタに対応しています。
特長と利点
・定格電流:15A
・接触抵抗:< 10 mΩ
・絶縁破壊:16 kV ac
・シェル材質:ポリアミド
・ピン材質:黄銅
・コンタクトめっき:ニッケル/銀又はニッケル/金