RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●色:黒●コンタクトめっき:銀●定格電流:16A●定格電圧:250 V ac
注文コード
48512294
品番
110-3475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●オス・メス:メス●色:黒●コンタクトめっき:銀●定格電流:16A●定格電圧:250 V ac