RS PRO XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:黒 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 注文コード48512319 品番457-885
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 色:黒 、 コンタクトめっき:銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:10A 、 定格電圧:250 V ac 、 コンタクト材質:真鍮 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする