RS PRO XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:4●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●色:黒●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●メインコネクタとして使用しないこと. 金属バックシェルパネル取り付けコネクタ. 業務用に製造された多極オーディオ / ビデオコネクタ。 精密に製作された亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトを特徴とするAXR / XLR互換コネクタ これらのコネクタの利点の1つは、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができるスクイーズリリースクリップです。 ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることが可能 はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮 注文コード48512328 品番457-954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:4●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●色:黒●コンタクトめっき:銀●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●メインコネクタとして使用しないこと. 金属バックシェルパネル取り付けコネクタ. 業務用に製造された多極オーディオ / ビデオコネクタ。 精密に製作された亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトを特徴とするAXR / XLR互換コネクタ これらのコネクタの利点の1つは、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができるスクイーズリリースクリップです。 ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることが可能 はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする