RS PRO XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:XLR等級のパネル取り付け●ボディ向き:ストレート●色:黒●ハウジング材質:プラスチック●RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容 . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。 注文コード48512425 品番874-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:XLR等級のパネル取り付け●ボディ向き:ストレート●色:黒●ハウジング材質:プラスチック●RS XLR形式光ファイバコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この光ファイバフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続することができます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容 . 品番 ; 898-7609 898-7609 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7618 898-7618 は、FT TOSLINKフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1207 874-1207 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1245 874-1245 は、FT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1201 874-1201 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1254 874-1254 は、FT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1210 874-1210 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1257 874-1257 は、FT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1213 874-1213 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1251 874-1251 は、FT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする