内容量1個
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:XLR等級のパネル取り付け●ボディ向き:ストレート●色:黒●ハウジング材質:プラスチック●XLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容 . 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
注文コード48512459
品番874-1229