RS PRO XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:XLR等級のパネル取り付け●ボディ向き:ストレート●色:黒●ハウジング材質:プラスチック●XLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容 . 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 注文コード48512486 品番874-1260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:XLR等級のパネル取り付け●ボディ向き:ストレート●色:黒●ハウジング材質:プラスチック●XLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容 . 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする