RS PRO XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:垂直●色:黒●コンタクトめっき:錫●端子方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:120 V ac●コンタクト材質:リン酸銅●Not to be used as mains connectors. Straight Cable Mount Connectors. Industry standard 3 way cable mount connectors. Precision construction assures low noise and high reliability in low level circuits. Mated connectors are secured by a latch which prevents accidental disengagement. Will mate with other 3 way AXR/XLR compatible connectors. They feature the uniquely designed ’jaw ’ cable retention system and have tin plated phosphor bronze contacts. Max. working voltage 120V a.c. and contact rating 15A. 注文コード48512513 品番453-353
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:垂直●色:黒●コンタクトめっき:錫●端子方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:120 V ac●コンタクト材質:リン酸銅●Not to be used as mains connectors. Straight Cable Mount Connectors. Industry standard 3 way cable mount connectors. Precision construction assures low noise and high reliability in low level circuits. Mated connectors are secured by a latch which prevents accidental disengagement. Will mate with other 3 way AXR/XLR compatible connectors. They feature the uniquely designed ’jaw ’ cable retention system and have tin plated phosphor bronze contacts. Max. working voltage 120V a.c. and contact rating 15A. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする