内容量1個
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:垂直●色:黒●コンタクトめっき:錫●ハウジング材質:亜鉛合金●端子方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●Not to be used as mains connectors. Straight Panel Mount Connectors. Industry standard 3 way panel mount connectors. Precision construction assures low noise and high reliability in low level circuits. Mated connectors are secured by a latch which prevents accidental disengagement. Will mate with other 3 way AXR/XLR compatible connectors. They have tin plated beryllium copper contacts. Suitable hole cutters are stock no. 543-579 and stock no. 543-591 Max. working voltage 120V a.c. and contact rating 15A.
注文コード48512529
品番453-375