255 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ) 48512794 255 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ) 48512794 255 アナリスター 真鯛 DAIWA(ダイワ) 48512794

アナリスター 真鯛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48512794 品番255
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟・食わせ重視設計のコマセ真鯛専用竿

付属品ロッドベルト 種別255 適合クランプSS 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)131 錘負荷(号)20-100 先径(mm)1.7(1.6) 標準全長(m)2.55 標準自重(g)150 カーボン含有率(%)56
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする