MH544 キングフォース石鯛 DAIWA(ダイワ) 48513178 MH544 キングフォース石鯛 DAIWA(ダイワ) 48513178 MH544 キングフォース石鯛 DAIWA(ダイワ) 48513178

キングフォース石鯛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH544 注文コード48513178 品番MH544
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

基本性能、実釣性能を追求したスタンダード石鯛ロッド

適合道糸ナイロン:18〜28号、道糸PE:10〜15 種別MH544 全長(m)5.40 自重(g)645 元径(mm)22.9 継数(本)4 仕舞(cm)151 錘負荷(号)25〜40 先径(mm)1.8 適合ハリス(号)ナイロン:8〜14、ワイヤー:40〜37番 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする